En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - LSF-SMT 3.50/02/180 3.5SN BK RL PRT - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2796620000

CopieCopie
Weidmüller - LSF-SMT 3.50/02/180 3.5SN BK RL PRT - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 175 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675211402

Réf. Sonepar

00097521140

Réf. Fournisseur

2796620000

Marque

Weidmüller

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

PCB SIGNAL TERMINAL SMALL 1,5MM²; LSF-SMT; 3.5; 180°

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller