Weidmüller - LSF-SMT 3.81/03/180 1.5SN BK TU - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 1869900000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - LSF-SMT 3.81/03/180 1.5SN BK TU - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 3

  • dimension des raccordements - 3.81 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher

  • courant assigné In - 17.5 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 46 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248449767

Réf. Sonepar

00097844976

Réf. Fournisseur

1869900000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

3

dimension des raccordements:

3.81 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ficher

courant assigné In:

17.5 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

15.5 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccordement THR

matériau de la surface de raccordement:

autre

longueur de la broche:

1.5 mm

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Bloc de jonction pour circuit imprimé, 160 V, 17.5 A, Pas en mm: 3.81, 1.5 mm², Nombre de pôles: 3, PUSH IN avec actionneur, Raccordement soudé THT/TH

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller