Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - LSF-SMT 5.00/02/180 3.5SN BK RL SO - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2712530000

CopieCopie
Weidmüller - LSF-SMT 5.00/02/180 3.5SN BK RL SO - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 2

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher

  • hauteur - 17.5 mm

Conditionnement

  • 175 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118796810

Réf. Sonepar

00097879681

Réf. Fournisseur

2712530000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

2

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ficher

hauteur:

17.5 mm

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller