Weidmüller - LSF-SMT 5.00/04/90 1.5SN BK RL PRT - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2786790000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements électriques - 4
dimension des raccordements - 5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
courant assigné In - 17.5 A
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
265 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675063957
Réf. Sonepar
00097506395
Réf. Fournisseur
2786790000
Marque
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
4
dimension des raccordements:
5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ficher
courant assigné In:
17.5 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
10 mm
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.2...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...1.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccordement THR
longueur de la broche:
1.5 mm
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...120 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - LSF-SMT 5.00/04/90 1.5SN BK RL PRT
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


