Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Machine automatique à dénuder et à sertir, Électro-pneumatique Plage de dénudage - 2444820000

CopieCopie
Weidmüller - Machine automatique à dénuder et à sertir, Électro-pneumatique Plage de dénudage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...25 mm²

  • courant assigné In - 101 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118494112

Réf. Sonepar

00097849411

Réf. Fournisseur

2444820000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...25 mm²

courant assigné In:

101 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

1

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

6...16 mm²

section de raccordement cable souple:

10...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

position de raccordement:

latéral

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

15.1 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

Machine automatique à dénuder et à sertir, Électro-pneumatique, Plage de dénudage [Texte]: 0,5 - 2,5 mm² (~AWG 20-14), Cosses tubulaires en rouleaux, Trapézoïdal, Longueur de sertissage: 8/10 mm

Les Atouts de l'article:

Machine automatique à dénuder et à sertir, Électro-pneumatique, Plage de dénudage [Texte]: 0,5 - 2,5 mm² (~AWG 20-14), Cosses tubulaires en rouleaux, Trapézoïdal, Longueur de sertissage: 8/10 mm - WGKV 25 GY BX

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller