Weidmüller - Machinery field power systems - 2633730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 80 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118664379
Réf. Sonepar
00097003668
Réf. Fournisseur
2633730000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
80 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
50 mm
épaisseur de matériau:
1 mm