Weidmüller - Machinery field power systems - 2659720000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur - 191 mm

  • hauteur - 191 mm

  • profondeur - 113 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118703238

Réf. Sonepar

00097006605

Réf. Fournisseur

2659720000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur:

191 mm

hauteur:

191 mm

profondeur:

113 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP65

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

fixation sur mât:

Non

adapté à un montage métrique:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Boîtier en plastique pour dispositifs pneumatiques, électromécaniques et électriques ainsi que pour les circuits imprimés. Adapté à une utilisation dans des environnements exigeants au niveau mécanique et chimique. Montage sur paroi possibl