Weidmüller - Machinery field power systems - 2743450000

CopieCopie
Weidmüller - Machinery field power systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 20 A

  • protégé contre les courts-circuits - Oui

  • puissance dissipée - 480 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118846966

Réf. Sonepar

00097008324

Réf. Fournisseur

2743450000

Réf. Commerciale

Weidmüller

1ere tension de sortie:

24...24 V

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

196 mm

hauteur:

196 mm

profondeur:

220 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Alimentation électrique