Weidmüller - Machinery field power systems - 2443800000

CopieCopie
Weidmüller - Machinery field power systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 21 mm

  • hauteur - 21 mm

  • profondeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118457704

Réf. Sonepar

00097845770

Réf. Fournisseur

2443800000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

21 mm

hauteur:

21 mm

profondeur:

16 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

1001

Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.