Weidmüller - Machinery field power systems - 1967070000

CopieCopie
Weidmüller - Machinery field power systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248660681

Réf. Sonepar

00097866068

Réf. Fournisseur

1967070000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

protection contre les courbures:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.