Weidmüller - Machinery field power systems - 8000044515

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 196 mm

  • hauteur - 196 mm

  • profondeur - 220 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118715767

Réf. Sonepar

00097871576

Réf. Fournisseur

8000044515

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

196 mm

hauteur:

196 mm

profondeur:

220 mm

indice de protection (IP):

IP65

Bloc de jonction de distribution d?énergie avec boîtiers