Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Machinery field power systems - 8000044524

CopieCopie
Weidmüller - Machinery field power systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur - gris

  • couvercle/porte transparent(e) - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118715866

Réf. Sonepar

00097871586

Réf. Fournisseur

8000044524

Marque

Weidmüller

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

196 mm

largeur:

196 mm

profondeur:

220 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9011

avec serrure:

Non

porte pour transmission du signal:

Non

Machinery field power systems

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction de distribution d’énergie avec boîtiers

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.