Weidmüller - machinery Pick to Light systems - 7504007770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail G
couleur - jaune
largeur - 6 mm
courant assigné In - 24 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097332686
Réf. Fournisseur
7504007770
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail G
couleur:
jaune
largeur:
6 mm
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
profondeur:
36.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de l'article:
Série SAK - blocs de jonction - EB PTL JB V.1.0
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


