Weidmüller - WS 12/6 MM WS - Repères de blocs de jonction - Multicard WS - 2007200000

CopieCopie
Weidmüller - WS 12/6 MM WS - Repères de blocs de jonction - Multicard WS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118391886

Réf. Sonepar

00097839188

Réf. Fournisseur

2007200000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.