Weidmüller - MB M6/M4 GR - Blocs de jonction - accessoire - 0334900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
type de filetage - métrique
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190057602
Réf. Sonepar
00097005760
Réf. Fournisseur
0334900000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
pays de fabrication:
ITALIE
Rails-accessoires (PT19)
Les Atouts de l'article:
Un écrou glissant a habituellement la forme d'une plaque taraudée. Afin de permettre la fixation d'un objet aux rails, une plaque taraudée est sélectionnée en fonction de la nature du profilé. Après le montage de la plaque taraudée, l'objet peut être déplacer (par glissement) sur le rail. C'est pourquoi la plaque taraudée est appelée écrou glissant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Un écrou glissant a habituellement la forme d'une plaque taraudée. Afin de permettre la fixation d'un objet aux rails, une plaque taraudée est sélectionnée en fonction de la nature du profilé. Après le montage de la plaque taraudée, l'objet peut être déplacer (par glissement) sur le rail. C'est pourquoi la plaque taraudée est appelée écrou glissant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


