Weidmüller - MCZ 5 SET Boitiers électronique (vides) Boîtier de rail support DIN (petit boîti - 8397760000

CopieCopie
Weidmüller - MCZ 5 SET Boitiers électronique (vides) Boîtier de rail support DIN (petit boîti

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 6 mm

  • hauteur - 63 mm

  • profondeur - 91.3 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190398545

Réf. Sonepar

00097039854

Réf. Fournisseur

8397760000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

6 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

91.3 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Boîtier pour jeu de composants électroniques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.