Weidmüller - MEW 1/32 - Blocs de jonction - accessoire - 0445600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 10.5 mm
hauteur - 30 mm
mode de pose - rail G
finition du verrouillage - filetable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190178093
Réf. Sonepar
00097017809
Réf. Fournisseur
0445600000
Marque
Weidmüller
couleur:
gris
largeur:
10.5 mm
hauteur:
30 mm
mode de pose:
rail G
finition du verrouillage:
filetable
matériau:
métal
profondeur:
29 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Rails-accessoires (PT19)
Les Atouts de l'article:
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


