Weidmüller - MF-W 9/3.5F MC NE WS - Repères de blocs de jonction - Multifit - 1521040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
800 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118327960
Réf. Sonepar
00097832796
Réf. Fournisseur
1521040000
Marque
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
3.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Borniers d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


