🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - MFF 10/6 MC NE GE - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, jaune, Pas e - 1957340000

CopieCopie
Weidmüller - MFF 10/6 MC NE GE - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, jaune, Pas e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248636440

Réf. Sonepar

00097863644

Réf. Fournisseur

1957340000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller