Weidmüller - MHZ 6 Boitiers électronique (vides) Boîtier de rail support DIN (petit boîtier), - 1925760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 6.1 mm
hauteur - 97.8 mm
profondeur - 92.4 mm
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248567973
Réf. Sonepar
00097856797
Réf. Fournisseur
1925760000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
6.1 mm
hauteur:
97.8 mm
profondeur:
92.4 mm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7032
température de fonctionnement:
-50...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier pour jeu de composants électroniques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


