Weidmüller - Module 4 entrées analogiques 16 bits configurables - 1315690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 0
nombre d’entrées numériques - 0
entrées analogiques configurables - Non
sorties analogiques configurables - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118118612
Réf. Sonepar
00097811861
Réf. Fournisseur
1315690000
Marque
Weidmüller
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
entrée analogique, courant:
Oui
entrée analogique, tension:
Oui
entrée analogique, résistance:
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance:
Non
entrée analogique, thermocouple:
Non
signal d'entrée analogique configurable:
Non
sortie analogique, courant:
Non
sortie analogique, tension:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
11.5 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
76 mm
Les Atouts de l'article:
LED d'états attenantes au point de raccodement,borniers pivotants,debrochables, Hot Swapping, cablage en ligne, PUSH IN, température de fonctionnement -20 °C ... +60 °C, pas 11,5mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


