Weidmüller - Module 4 entrées analogiques differentielles 16 bits configurables (U/I) - 1993880000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Module 4 entrées analogiques differentielles  16 bits configurables (U/I)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • entrées analogiques configurables - Non

  • sorties analogiques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118378894

Réf. Sonepar

00097837890

Réf. Fournisseur

1993880000

Marque

Weidmüller

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

entrée analogique, courant:

Oui

entrée analogique, tension:

Oui

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

signal d'entrée analogique configurable:

Non

sortie analogique, courant:

Non

sortie analogique, tension:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

fiche

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

11.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

76 mm

Module 4 entrées analogiques differentielles 16 bits configurables (U/I) avec Diagnostic IP20

Les Atouts de l'article:

LED d'états attenantes au point de raccodement,borniers pivotants,debrochables, Hot Swapping, cablage en ligne, PUSH IN, température de fonctionnement -20 °C ... +60 °C, pas 11,5mm

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller