Weidmüller - OEM - 1629700000

CopieCopie
Weidmüller - OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 7.5 mm

  • finition du connecteur - autre

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190202606

Réf. Sonepar

00097020260

Réf. Fournisseur

1629700000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

8

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

7.5 mm

finition du connecteur:

autre

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

7.5 mm

tension assignée (Ue):

800 V

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

matériau du revêtement de contact:

étain

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de banderolage:

autre

OEM -S8E/20 10-19/20-29