Weidmüller - OEM - 2052690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit imprimé - autre
type de fixation du circuit imprimé - autre
type de fixation - autre
type de banderolage - autre
classe de protection (IP), monté - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008190241483
Réf. Sonepar
00097024148
Réf. Fournisseur
2052690000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement du circuit imprimé:
autre
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
autre
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
autre