Weidmüller - OEM - 1697780000

CopieCopie
Weidmüller - OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 10

  • catégorie de surtension - III

  • degré de pollution - 2

  • type de câble connectable - câble rond

  • revêtement du boîtier - non revêtu

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190881542

Réf. Sonepar

00097088154

Réf. Fournisseur

1697780000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

10

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

type de câble connectable:

câble rond

revêtement du boîtier:

non revêtu

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.