Weidmüller - OEM - 1739710000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
finition du connecteur pour conduit principal - autre
presse-étoupe pour diamètre externe de câble - 14...14 mm
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008190957315
Réf. Sonepar
00097095731
Réf. Fournisseur
1739710000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
14...14 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
tension de fonctionnement:
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
avec affichage LED:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
température de fonctionnement:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP68
largeur:
60 mm
hauteur:
53 mm
longueur:
152 mm