Weidmüller - OEM - 2761050000

CopieCopie
Weidmüller - OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 11

  • dimension des raccordements - 4 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 16.5 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675049012

Réf. Sonepar

00097504901

Réf. Fournisseur

2761050000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

11

dimension des raccordements:

4 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

16.5 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

25.2 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

300 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4000 kV

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

OEM

Les Atouts de l'article:

OEM;CUSTOMER-SPECIFIC PRODUCTS;APPLICATION SPECIFIC;PCB-CONNECTOR/PLUG

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.