Weidmüller - OEM - 2483990000

CopieCopie
Weidmüller - OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 122 mm

  • largeur - 96 mm

  • profondeur - 64.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118494358

Réf. Sonepar

00097849606

Réf. Fournisseur

2483990000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

122 mm

largeur:

96 mm

profondeur:

64.5 mm

numéro RAL:

9011

Boîte de câblage pour la cage d'ascenseur