Weidmüller - PAC-CJ1W-4X10-V5-2M - Connecteurs STV, RSV / autres - 1511370020

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - PAC-CJ1W-4X10-V5-2M - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - embout de câble

  • nombre de pôles - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248354535

Réf. Sonepar

00097002389

Réf. Fournisseur

1511370020

Marque

Weidmüller

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2 m

finition raccordement électrique, côté champ:

embout de câble

finition raccordement électrique, côté boîtier:

embout de câble

nombre de pôles:

10

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller