Weidmüller - PAC-HD44M-F-V0-5M - Connecteurs STV, RSV / autres - 2093910050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 5 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - embout de câble
nombre de pôles - 44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248348756
Réf. Sonepar
00097002612
Réf. Fournisseur
2093910050
Marque
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
embout de câble
nombre de pôles:
44
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


