Weidmüller - PAC-HE20-F-HF-9M - Connecteurs STV, RSV / autres - 2425660090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 9 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248401550
Réf. Sonepar
00097008066
Réf. Fournisseur
2425660090
Marque
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
9 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
20
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


