Weidmüller - PAC-S300-HE20-U-V0-5M - Connecteurs STV, RSV / autres - 2183160050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 5 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986596726
Réf. Sonepar
00097659672
Réf. Fournisseur
2183160050
Marque
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
20
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteurs pour CI pas < 5mm - PAC-S300-HE20-U-V0-5M
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller