Non retournable

Weidmüller - PAC-UNIV-D50M-D50F-3M - Connecteurs STV, RSV / autres - 1350000030

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - PAC-UNIV-D50M-D50F-3M - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248278046

Réf. Sonepar

00097827804

Réf. Fournisseur

1350000030

Marque

Weidmüller

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

50

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Fil de circuit imprimé, Signaux analogiques, 50 pôles, Câble LiYCY, 3 m, 0.25 mm²

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller