Weidmüller - PAC-UNIV-FJ20-1:1-8M - Connecteurs STV, RSV / autres - 1405060080

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - PAC-UNIV-FJ20-1:1-8M - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 8 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248172290

Réf. Sonepar

00097007988

Réf. Fournisseur

1405060080

Marque

Weidmüller

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

8 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

20

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Fil de circuit imprimé, Signaux numériques, 20 pôles, Câble LiYY, 8 m, 0.25 mm² Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller