🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - PAC-XIOC-HE20-V3-2M5 - Connecteurs STV, RSV / autres - 7789866025

CopieCopie
Weidmüller - PAC-XIOC-HE20-V3-2M5 - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Non

  • adapté à une carte de sortie PLC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986635296

Réf. Sonepar

00097663529

Réf. Fournisseur

7789866025

Marque

Weidmüller

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Connecteur d'électrovanne - PAC-XIOC-HE20-V3-2M5

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller