Weidmüller - PAC-YOK-MIL40-F-4M - Connecteurs STV, RSV / autres - 2420520040

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - PAC-YOK-MIL40-F-4M - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 4 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986596818

Réf. Sonepar

00097659681

Réf. Fournisseur

2420520040

Marque

Weidmüller

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

4 m

finition raccordement électrique, côté champ:

embout de câble

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Fil de circuit imprimé, Signaux numériques, 40 pôles, Câble LiYY, 4 m Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller