Weidmüller - Parafoudre pour signaux 24VDC, ANA & TOR, Nbre de signaux: 2, 24 VDC, Up<800V - 8951480000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Parafoudre pour signaux 24VDC, ANA & TOR, Nbre de signaux: 2, 24 VDC, Up<800V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension continue la plus élevée CC - 28 V

  • courant de charge nominal - 450 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 45 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248742721

Réf. Sonepar

00097480000

Réf. Fournisseur

8951480000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension continue la plus élevée CC:

28 V

courant de charge nominal:

450 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

45 V

niveau de protection conducteur/terre:

450 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

450 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

800 V

fréquence:

2.3...2.3 MHz

mode de pose:

sur élément de base

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Oui

largeur d'assemblage:

17.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

SLOVENIE

Parafoudre pour signaux 24VDC, ANA & TOR, Nbre de signaux: 2, 24 VDC, Up<800V

Les Atouts de l'article:

Parafoudre mesure-commande-régulation, avec affichage d"état et télésignalisation, Un=24VDC, Up(L/N-PE) <800 V

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller