En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - PCB Basicmate signal terminals smaller 10mm² - 2651120000

CopieCopie
Weidmüller - PCB Basicmate signal terminals smaller 10mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 19

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • nombre d'étages - 1

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118635850

Réf. Sonepar

00097004616

Réf. Fournisseur

2651120000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

19

dimension des raccordements:

5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

couleur du boîtier/corps:

vert

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

250 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

longueur de la broche:

3 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

PCB Basicmate signal terminals smaller 10mm²

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller