🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - PCF 7.50/10/180 3.5SN OR BX - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 9500710000

CopieCopie
Weidmüller - PCF 7.50/10/180 3.5SN OR BX - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 10

  • dimension des raccordements - 7.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par fiche plate

  • courant assigné In - 24 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190191733

Réf. Sonepar

00097019173

Réf. Fournisseur

9500710000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

10

dimension des raccordements:

7.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par fiche plate

courant assigné In:

24 A

couleur du boîtier/corps:

orange

hauteur:

18.4 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

690 V

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

autre

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP00

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller