Weidmüller - Peigne 10 broches pour bloc de jonction à raccordement SNAP IN 6mm² - 3077620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 10
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099987081825
Réf. Sonepar
00097010607
Réf. Fournisseur
3077620000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
10
isolé:
Oui
dimension de trame:
8.2 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Peigne 10 broches pour bloc de jonction à raccordement SNAP IN 6mm²
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


