Weidmüller - Peigne 4 broches pour bloc de jonction à raccordement SNAP IN 6mm² - 3077600000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Peigne 4 broches pour bloc de jonction à raccordement SNAP IN 6mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099987081801

Réf. Sonepar

00097010605

Réf. Fournisseur

3077600000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

8.2 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Peigne 4 broches pour bloc de jonction à raccordement SNAP IN 6mm²

Les Atouts de l'article:

Peigne 4 broches pour bloc de jonction à raccordement SNAP IN 6mm²

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller