Weidmüller - PF RS 100 65.5MM Boitiers électronique (vides) - 8370450000

CopieCopie
Weidmüller - PF RS 100 65.5MM Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 109 mm

  • hauteur - 24 mm

  • boîtier connectable - Non

  • couleur - orange

  • numéro RAL - 2000

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190368043

Réf. Sonepar

00097036804

Réf. Fournisseur

8370450000

Marque

Weidmüller

largeur:

109 mm

hauteur:

24 mm

boîtier connectable:

Non

couleur:

orange

numéro RAL:

2000

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Boîtier électronique sous forme de profilé pour l'encliquetage sur un rail profilé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.