Weidmüller - PF RS 122 OR 2000MM Boitiers électronique (vides) - 1155940000

CopieCopie
Weidmüller - PF RS 122 OR 2000MM Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Non

  • matériau - plastique

  • largeur - 2000 mm

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248942572

Réf. Sonepar

00097894257

Réf. Fournisseur

1155940000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

matériau:

plastique

largeur:

2000 mm

hauteur:

127 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

jaune

numéro RAL:

2000

profondeur:

22 mm

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Boîtier électronique sous forme de profilé pour l'encliquetage sur un rail profilé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller