Weidmüller - PF RS 45 GR 2000MM Boitiers électronique (vides) - 4027750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Oui
matériau - plastique
largeur - 2000 mm
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4008190209926
Réf. Sonepar
00097020992
Réf. Fournisseur
4027750000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
matériau:
plastique
largeur:
2000 mm
hauteur:
45 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
non traité
couleur:
gris
numéro RAL:
7032
profondeur:
15.2 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtiers vides pour l'électronique, RS 45 gris gravier, Profil extrudé, Largeur: 45 mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


