Weidmüller - PF RS 80 GN 2000MM Boitiers électronique (vides) - 1396730000

CopieCopie
Weidmüller - PF RS 80 GN 2000MM Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Oui

  • matériau - plastique

  • largeur - 2000 mm

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118202229

Réf. Sonepar

00097820222

Réf. Fournisseur

1396730000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

matériau:

plastique

largeur:

2000 mm

hauteur:

84 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

vert

numéro RAL:

6021

profondeur:

15.7 mm

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Boîtier électronique sous forme de profilé pour l'encliquetage sur un rail profilé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller