Weidmüller - PF RS 90 GR 2000MM Boitiers électronique (vides) - 4051810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Non
matériau - plastique
largeur - 2000 mm
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4032248009060
Réf. Sonepar
00097800906
Réf. Fournisseur
4051810000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
matériau:
plastique
largeur:
2000 mm
hauteur:
83.6 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
non traité
couleur:
gris
numéro RAL:
7032
profondeur:
15.7 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier électronique sous forme de profilé pour l'encliquetage sur un rail profilé
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


