Weidmüller - PGK 4 BT GN - Bornier traversant WGK OMNIMATE Power - série PGK, Borne traversan - 1404070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 1
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118205770
Réf. Sonepar
00097008435
Réf. Fournisseur
1404070000
Marque
Weidmüller
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
1
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
OMNIMATE Power - série PGK, Borne traversante, Section nominale: 4 mm², Wemid (PA), Montage direct, Passage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


