Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Plaque d?extrémité (boîtier du profilé), Largeur: 27.2 , IP20 en condition insta - 1185060000

CopieCopie
Weidmüller - Plaque d?extrémité (boîtier du profilé), Largeur: 27.2 , IP20 en condition insta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Non

  • matériau - plastique

  • largeur - 27.2 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190003586

Réf. Sonepar

00097000358

Réf. Fournisseur

1185060000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

matériau:

plastique

largeur:

27.2 mm

hauteur:

108.2 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

orange

numéro RAL:

2000

profondeur:

23.8 mm

Multimètre

Les Atouts de l'article:

Multimètre - AP 100 OR 1665

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller