Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), 289 x 295 x 1.5 mm - 8000115924
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
hauteur - 295 mm
largeur - 289 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986782815
Réf. Sonepar
00097678281
Réf. Fournisseur
8000115924
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
hauteur:
295 mm
largeur:
289 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
KTB MOPL 3535 S2N -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


