🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), 447 x 565 x 12 mm - 8000115928

CopieCopie
Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), 447 x 565 x 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • hauteur - 565 mm

  • largeur - 447 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986782853

Réf. Sonepar

00097678285

Réf. Fournisseur

8000115928

Marque

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

hauteur:

565 mm

largeur:

447 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KTB MOPL 6250 S2N -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller